Flexiarapid 125x1,0x22,23 Inox, TF 41

Art.-nr.: 616187000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 616187000
EAN/GTIN 4007430445438
Producentnummer 616187000
L-nummer L01750 1435

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tyndt sværvægtssavklinge specielt til rustfrie, tyndvæggede materialer som f.eks. rør, plader, profiler, tråde
  • Hårdhed: hård
  • Stor skæreydelse med lang levetid på grund af anvendelse af specialkorund
  • Lavt materialeforbrug, energibesparende, lav maskinbelastning
  • Iron-, svovl- og klorfri (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Maksimal arbejdshastighed 80 m/s
  • A 60-R ved 1 mm tykkelse; A 46-R ved 1,6 mm tykkelse; A 30-R ved 1,9 mm tykkelse.

Egenskab:

  • Udførelse: Lige
  • Diameter x tykkelse x boring: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 12200 /min.
  • Kvalitetsklasse: A 60-R.