Flexiarapid 125x1,0x22,23 Inox, TF 41

Cod articol: 616187000
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 616187000
EAN / GTIN 4007430445438
Număr producător 616187000
L-Număr L01750 1435

Descriere

Descriere:

  • Lamă subțire de uzură grea, în special pentru materiale inoxidabile, cu pereți subțiri, cum ar fi de ex. tuburi, foi, profile, sârme
  • Durețe: dură
  • Performanță de tăiere foarte ridicată cu durată de viață lungă a sculei datorită utilizării corindonului special
  • Consum redus de material, economie de energie, sarcină redusă a mașinii
  • Fără fier, sulf și clor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Viteza maximă de lucru 80 m/s
  • A 60-R la o grosime de 1 mm; A 46-R la o grosime de 1,6 mm; A 30-R la o grosime de 1,9 mm.

Caracteristică:

  • Execuție: Dreaptă
  • Diametru x grosime x alezaj: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 12200 rpm
  • Clasa de calitate: A 60-R.