• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexiarapid 125x1,0x22,23 Inox, TF 41

Artikel-Nr.: 616187000
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 616187000
EAN / GTIN 4007430445438
Herstellernummer 616187000
L-Nummer L01750 1435

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dünne Hochleistungsscheibe speziell für rostfreie, dünnwandige Materialien wie z. B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte
  • Härte: hart
  • Sehr hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
  • Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung
  • Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
  • A 60-R bei 1 mm Stärke; A 46-R bei 1,6 mm Stärke; A 30-R bei 1,9 mm Stärke

Merkmal:

  • Ausführung: gerade
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 125 x 1 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 12200 /min
  • Qualitätsklasse: A 60-R