• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Flexiarapid 125x1,0x22,23 Inox, TF 41

Número de artículo: 616187000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 616187000
EAN / GTIN 4007430445438
Número del fabricante 616187000
Número L L01750 1435

Descripción

Descripción:

  • Disco fino de gran potencia especial para materiales inoxidables, de paredes delgadas como p. ej. tubos, chapas, perfiles, alambres
  • Dureza: dura
  • Muy alta potencia de corte con alta duración gracias al empleo de corindones especiales
  • Bajo consumo de material, ahorra potencia, no sobrecarga la máquina
  • No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
  • A 60-R con 1 mm de espesor; A 46-R con 1,6 mm de espesor; A 30-R con 1,9 mm de espesor

Característica:

  • Ejecución: Recta
  • Diámetro x espesor x diámetro: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 12200 /min
  • Clase de calidad: A 60-R.