SCD 042-017-060 ACP3N IC908 DIN 6537 burghie din carbură cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 3xD

Cod articol.: 6154480
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6154480
EAN / GTIN 7291075372755
Număr producător 6154480
L-Număr L24240 12

Descriere

Descriere:

DIN 6537 burghie din carbură cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 4.2 mm
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Metric 4.2 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea tăişului (LCF): 24 mm
  • Numărul de dinţi: 2
  • Lungime totală (OAL): 66 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 35 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 17 mm