SCD 042-017-060 ACP3N IC908 Vrtáky z tvrdokovu s chladicími otvory, hloubka vrtání 3xD, DIN 6537

Artiklové číslo: 6154480
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6154480
EAN / GTIN 7291075372755
Číslo výrobce 6154480
L-číslo L24240 12

Popis

Popis:

Karbidová vrtačka, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 6 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) vpravo, průměr vrtání (DC) 4,2 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 4,2 mm, počet řezných hran (NOF) 2, délka sklíčidla (LCF) 24 mm, celková délka (OAL) 66 mm, efektivní délka (LU) 17 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 4.2 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 4.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 24 mm
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 66 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 35 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 17 mm

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny