• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Ringgaffelnøgle, Nøglestørrelse: 17mm

Art.-nr.: 613700 17
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse lige
Samlet længde L 190 mm
Materiale chrom-Alloy-Steel
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Overflade forkromet; rundfinish
Fremstillingsproces sænksmedet
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 17 mm
Produkttype skruenøgle
Udgang til skruer med udvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 613700 17
EAN/GTIN 4045197159540
Producentnummer 613700 17
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med praktisk, handy profilskaft. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. Ring med AS-Drive-profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

Bemærk:

AS-Drive − den særlige profil. En ekstremt præcis profil − udviklet til luft- og rumfart. Værktøj med dette profiludstyr kan kendes på AS-Drive-symbolet. Fordele:
  • Der gribes fat i skruerne på flankerne. − Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.
  • Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. − Sikkert greb og større kraftoverførsel.