• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Cheie inelară, Deschiderea cheii: 17mm

Cod articol.: 613700 17
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 613700 17
EAN / GTIN 4045197159540
Număr producător 613700 17
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Cu corp profilat aderent, uşor de utilizat. Durabilitate deosebit de mare şi capacitate de încărcare extremă. Capătul inelar cu profil AS-drive.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafaţă cu margini rotunjire.

Notă:

AS-drive – profilul special. Un profil care se potriveşte perfect − elaborat pentru transport aerian şi cosmic. Sculele dotate cu acest profil pot fi recunoscute după simbolul AS-drive. Avantaje:
  • Şuruburile se prind de flancuri. − Şuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a şurubului.
  • Suprafeţe de contact mai mari între şurub şi sculă. – Prindere sigură şi transmisie mai mare de forţă.