Hay una alternativa para este artículo

Llave combinada, Ancho de llave: 17mm

Número de artículo: 613700 17
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo forma recta
Longitud total L 190 mm
Material Acero aleado al cromo
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Superficie Acabado redondeado; cromado/a
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 17 mm
Tipo de producto Llave
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 613700 17
EAN / GTIN 4045197159540
Número del fabricante 613700 17
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente. Lado de la estrella con perfil AS-Drive.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Nota:

AS-Drive, el perfil especial. Un perfil con encaje exacto, desarrollado para aeronáutica y astronáutica. Las herramientas con este equipamiento de perfil se reconocen por la marca AS-Drive. Ventajas:
  • Sujeta los tornillos en los cantos. − Se protegen los tornillos. − Vida útil del tornillo más larga.
  • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. − Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.