• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Očkoplochý klíč, Rozměr klíče: 17mm

Artiklové číslo: 613700 17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení rovné
Celková délka L 190 mm
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Povrch Kruhové finišování; chromované
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 17 mm
Druh produktu Klíče
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 613700 17
EAN / GTIN 4045197159540
Číslo výrobce 613700 17
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Obzvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Očková strana s profilem AS-Drive.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

GARANT − Chrome-Alloy-Steel; chromovaná (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

Poznámka:

AS-Drive − speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku. Nástroje s tímto profilovým vybavením je možné rozpoznat podle značky AS-Drive. Výhody:
  • Šrouby jsou uchycovány za boky. − Šrouby jsou chráněny. − Delší životnost šroubů.
  • Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. − Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.