Malý oboustranný otevřený klíč, Rozměr klíče: 14mm

Artiklové číslo: 612200 14
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
197 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Chrome-Alloy-Steel
Celková délka L 131 mm
Provedení rovné
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 14 mm
Druh produktu Klíče
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 612200 14
EAN / GTIN 4018754018659
Číslo výrobce 40061414
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

S velmi úzkými hlavami. Různý úhel otevření (15° a 75°), na obou stranách stejný otvor klíče.

Použití:

Vhodné zejména k montážním pracím na nejužších místech.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, vrstva chromovaná na nikl.