Udførelse:
ikke samlet
Beskrivelse:
Let og meget praktisk håndvogn. Svejset fra stålrør, varmgalvaniseret. Velegnet til udendørs brug. Styrepinden kan skrues på. Med aftagelig plastfordybning. Beholder 90 liter, L x B x H = 715 x 420 x 320 mm. Hjul med pneumatiske dæk. Nav med rullelejer. Adskilt levering, nem selvmontering.
Egenskab:
Samlet lastkapacitet (kg): 200
Længde på brugsområde (mm): 632
Nyttig arealbredde (mm): 332
Samlet længde (mm): 1401
Største bredde (mm): 596
Totalhøjde (mm): 777
Dæk: Luft
Hjulstørrelse (mm): 260 x 85