• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwagen feuerverzinkt

Artikel-Nr.: 6101L
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6101L
EAN / GTIN 4017976161013
Herstellernummer 6101L

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Leichter und sehr handlicher Handwagen. Aus Stahlrohr geschweißt, feuerverzinkt. Für die Verwendung im Außenbereich geeignet. Deichsel anschraubbar. Mit herausnehmbarer Kunststoffmulde. Mulde 90 Liter Inhalt, L x B x H = 715 x 420 x 320 mm. Räder mit Luftbereifung. Naben mit Rollenlager. Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 200
Nutzflächenlänge (mm): 632
Nutzflächenbreite (mm): 332
Gesamtlänge (mm): 1401
Gesamtbreite (mm): 596
Gesamthöhe (mm): 777
Bereifung: Luft
Radgröße (mm): 260 x 85