Provedení:
nesmontováno
Popis:
Lehký a velmi praktický ruční vozík. Svařované z ocelové trubky, žárově pozinkované. Vhodné pro venkovní použití. Řídicí páku lze přišroubovat. S odnímatelným plastovým výklenkem. Násypka 90 litrů, L x Š x v = 715 x 420 x 320 mm. Kola s pneumatikami. Náboje s válečkovými ložisky. Rozmontovaná dodávka, snadná samomontáž.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 200
Užitečná délka plochy (mm): 632
Užitečná šířka plochy (mm): 332
Celková délka (mm): 1401
Celková šířka (mm): 596
Celková výška (mm): 777
Pneumatiky: Vzduch
Velikost kola (mm): 260 x 85