Execuţie:
neasamblate
Descriere:
Cărucior de mână ușor și foarte util. Sudat din țeavă de oțel, galvanizat la cald. Potrivit pentru utilizare în exterior. Cârma poate fi înșurubată. Cu fantă detașabilă din plastic. Recipient de 90 litri, L x l x H = 715 x 420 x 320 mm. Roți cu pneuri pneumatice. Butuci cu rulmenți cu role. Livrare dezasamblată, auto-asamblare ușoară.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 200
Lungimea utilă a suprafeței (mm): 632
Lățimea utilă a suprafeței (mm): 332
Lungime totală (mm): 1401
Lățime totală (mm): 596
Înălțime totală (mm): 777
Pneuri: Aer
Dimensiune roată (mm): 260 × 85