Beskrivelse:
Udførelse i henhold til DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085
Flat design
Med tyndvæggede ringe
UD-profil
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
* Ikke-standardiseret
Egenskab:
- Udformning: Lige form, fladt design, med tyndvæggede ringe
- Samlet bredde [mm]: 27 mm
- Samlet højde [mm]: 9 mm
- Samlet længde [mm]: 185 mm
- Hovedbredde 1 [mm]: 27,0 mm
- Hovedbredde 2 [mm]: 28 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 8,5 mm
- Materiale: 31CrV3
- Overflade: forkromet
- Ringprofil: UNIT-DRIVE
- Bredde på tværs af flader [mm]: 18x19
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 18
- Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 19
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen