Chiave a doppio anello dritto profilo UD 18x19 mm

Codice art.: 6054840
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6054840
EAN / GTIN 4010886605486
Codice del produttore 6054840
Numero-L L60160 925

Descrizione

Descrizione:

Con diverse aperture
Anelli a parete sottile
Profilo UD
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Design: Forma diritta, design piatto, con anelli a parete sottile
  • Larghezza totale [mm]: 27 mm
  • Altezza totale [mm]: 9 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 185 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 27,0 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 28 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 8,5 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Larghezza tra i piani [mm]: 18x19
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 18
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 19
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no