• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 18x19 mm

Artikel-Nr.: 6054840
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6054840
EAN / GTIN 4010886605486
Herstellernummer 6054840
L-Nummer L60160 925

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085
  • Flache Ausführung
  • Mit dünnwandigen Ringen
  • UD-Profil
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • *nicht genormt

Merkmal:

  • Ausführung: gerade Form, Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
  • Gesamtbreite [mm]: 27 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 9 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 185 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 27,0 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 28 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 8,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
  • Schlüsselweite [mm]: 18x19
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 18
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 19
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein