Ringsleutel plat UD-Profiel 18x19 mm

Artikelnummer: 6054840
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6054840
EAN/GTIN 4010886605486
Nummer fabrikant 6054840
L-nummer L60160 925

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
met dunwandige ringen
met dunwandige ringen

Kenmerk:

  • Ontwerp: Rechte vorm, vlakke uitvoering, met dunwandige ringen
  • Totale breedte [mm]: 27 mm
  • Totale hoogte [mm]: 9 mm
  • Totale lengte [mm]: 185 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 27,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 28 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 8,5 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Breedte over vlakken [mm]: 18x19
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 18
  • Flatbreedte 2 [mm]: 19
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen