{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | uvex C500 | |
| Označení výrobce | uvex C500 wet plus | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Barva | Šedá; Zelená | |
| Složení tkaniny | polyamid | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti pořezání | |
| Velikost rukavic | 7 | |
| Uzávěr | žádné | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Nosný materiál | Bambusová viskóza; Skelné vlákno; HPPE-vlákna; polyamid | |
| Povlak | Vnitřní plocha dlaní | |
| S podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Uchopení mokrých předmětů | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | 6049607 | |
| EAN / GTIN | 4048612018200 | |
| Číslo výrobce | 6049607 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Obecné charakteristiky
Vlastnosti zajišťující komfort
Bezpečnostní prvky
Technické vlastnosti