Guanti protettivi uvex C500 wet plus Misura 7

Codice art.: 6049607
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie uvex C500
Denominazione originale prodotto uvex C500 wet plus
Contenuto paia 1 paio
Colore grey; green
Composizione del tessuto Poliammide
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione antitaglio
Misura dei guanti 7
Chiusura nessun
Esecuzione Cinque dita
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Materiale di supporto bamboo viscose; glass fibre; HPPE fibre; polyamide
Rivestimento Palmo
Con fodera no
Caratteristiche Presa sul bagnato
Categoria di protezione II

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6049607
EAN / GTIN 4048612018200
Codice del produttore 6049607
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • La serie uvex C500 stabilisce standard di protezione, comfort, flessibilità, tattilità ed economicità. Questo guanto di sicurezza high-tech con il più alto livello di protezione dal taglio 5/C combina tutto questo.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Guanto antitaglio con eccellente comfort
  • Palmo e 3/4 del dorso della mano con rivestimento in elastomero ad alte prestazioni (HPE)
  • Colore: verde lime, antracite
  • disponibile nelle taglie: da 7 fino a 11

Caratteristiche di comfort

  • elevata flessibilità
  • ottima sensibilità tattile e manualità
  • Vestibilità perfetta grazie alla tecnologia 3D Ergo
  • privo di sostanze nocive secondo lo standard OEKO-TEX® 100
  • Senza silicone secondo il test di impronta
  • particolarmente traspirante grazie alla tecnologia uvex climazone

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificazione EN 388:2016 (4 X 4 2 C) e EN 407 (X 1 X X X X)
  • eccellente resistenza all’abrasione meccanica grazie al rivestimento Soft-Grip
  • ottima presa in ambienti umidi e bagnati
  • Elevatissima protezione antitaglio grazie alla tecnologia brevettata uvex Bamboo TwinFlex®
  • Il modello è analogico rispetto alla norma EN 407 ed è adatto per temperature di contatto fino a +100 °C

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex C500 wet plus
  • Tipo di prodotto: Guanti antitaglio
  • Colore (filtro): verde/grigio
  • Esecuzione: con polsino in maglia
  • Rivestimento: Elastomero ad alte prestazioni (HPE)
  • Dimensione: 7
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Materiale della tomaia: Viscosa di bambù/fibra di vetro/polietilene ad alte prestazioni (HPPE)/poliammide (PA)