SB 18 LTX-3 BL Q I Akku-slagboremaskine i metal

Art.-nr.: 603182840
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 603182840
EAN/GTIN 4061792212121
Producentnummer 603182840

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstremt kraftig borepatron med reklemmefunktion mod udskridning af indsatsværktøjet og højeste koncentricitet
  • 3. gear med høj hastighed (max. 4. 000 /min) for udvidet anvendelsesområde og endnu hurtigere boreforløb, især i metal
  • Hammerborfunktion til boring i murværk
  • Metabo QuickPlus-system: Hurtigskift af værktøjsholder og indsatsværktøj til fleksibelt arbejde med maksimal belastning
  • Overbelastningsbeskyttelse: Skiftbar pulsmodus til løsning af fastsiddende skruer og punktboring på glatte overflader
  • Precision Stop: Elektronisk drejningsmomentkobling med øget præcision til nøjagtigt og følsomt arbejde
  • Overbelastningsbeskyttelse: Beskytter motoren mod overophedning
  • Elektronisk sikkerhedsafbrydelse: Ingen tilbagekobling, når boremaskinen er blokeret - for høj brugerbeskyttelse
  • Integreret LED-arbejdslys med efterlysfunktion for optimal lysstyrke i arbejdsområdet
  • Med praktisk bæltekrog og bitdepot, kan fastgøres til højre eller venstre
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Snøgle med hurtigskift Futuro Top ″QuickPlus″, ekstra håndtag, krogenøgle, metaBOX 145 L, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Boring af metal: 3 m/s²
  • Borepatronens spændebredde: 1.5 - 13 mm
  • Boring Ø murværk: 16 mm
  • Bore-Ø stål: 16 mm
  • Bore-Ø nåletræ: 68 mm
  • Justerbart drejningsmoment: 1 - 18 Nm
  • Vægt med batteripakke: 3.1 kg
  • Vægt uden batteripakke: 2.1 kg
  • Hastighed uden belastning: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Max. drejningsmoment Drejningsmoment hårdt: 130 Nm
  • Max. Drejningsmoment blødt: 65 Nm
  • Max. antal slag: 38000 /min
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Lydtrykniveau: 98 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 109 dB(A)
  • Slagboring af beton: 25 m/s²

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør