SB 18 LTX-3 BL Q I Metal Accu-klopboormachine

Artikelnummer: 603182840
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 603182840
EAN/GTIN 4061792212121
Nummer fabrikant 603182840

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extreem krachtige boorhouder met naspanfunctie tegen doorslippen van het gereedschap en uiterst nauwkeurig ronddraaien
  • Derde versnelling met hoog toerental (max. 4.000 t/min) voor uitgebreid toepassingsgebied en nog sneller boren, vooral in metaal
  • Klopboorfunctie om te boren in metselwerk
  • Metabo QuickPlus-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken bij maximale belasting
  • Inschakelbare ″Impuls″-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
  • Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig, fijngevoelig werken
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
  • Geïntegreerde LED-werklamp met nachtlichtfunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
  • Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Snelwisselboorhouder Futuro Top ″QuickPlus″, Extra handgreep, Haaksleutel, metaBOX 145 L, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Boren metaal: 3 m/s²
  • Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 13 mm
  • Boor-Ø metselwerk: 16 mm
  • Boor-Ø staal: 16 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 68 mm
  • Instelbaar koppel: 1 - 18 Nm
  • Gewicht met accu-pack: 3.1 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 2.1 kg
  • Nullasttoerental: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Max. koppel hard: 130 Nm
  • Max. koppel zacht: 65 Nm
  • Max. aantal slagen: 38000 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 98 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 109 dB(A)
  • Klopboren beton: 25 m/s²

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires