SB 18 LTX-3 BL Q I Mașină de găurit cu percuție cu acumulator pentru metal

Cod articol: 603182840
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 603182840
EAN / GTIN 4061792212121
Număr producător 603182840

Descriere

Descriere:

  • Mandrină de găurit extrem de puternică, cu funcție de strângere împotriva alunecării sculei de inserție și cea mai mare concentricitate
  • Model de angrenare 3 cu viteză mare (max. 4. 000 /min) pentru o gamă extinsă de aplicații și un progres și mai rapid al găuririi, în special în metal
  • Funcția de găurire cu ciocanul pentru găurirea în zidărie
  • Sistemul QuickPlus de la Metabó: suport de sculă și sculă de inserție cu schimbare rapidă pentru lucru flexibil cu solicitare maximă
  • Modul de impulsuri comutabil pentru deșurubarea șuruburilor blocate și găurire punctuală pe suprafețe netede
  • Precizie Stop: ambreiaj electronic de cuplu cu precizie sporită pentru lucru exact și sensibil
  • Protecție la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Descuplare electronică de siguranță: fără recul atunci când burghiul este blocat - pentru o protecție ridicată a utilizatorului
  • Lumină de lucru cu LED integrată cu funcție de iluminare ulterioară pentru o luminozitate optimă în zona de lucru
  • Cu cârlig practic pentru curea și depozit de biți, poate fi fixat în dreapta sau în stânga
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Mandrină rapidăare rapidă a mandrină de găurit Futuro Top ″QuickPlus″, mâner suplimentar, cheie cu cârlig, metaBOX 145 L, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Perforarea metalului: 3 m/s²
  • Lățimea de strângere a mandrină de găurit: 1.5 - 13 mm
  • Perforare Ø zidărie: 16 mm
  • Ø de găurire oțel: 16 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 68 mm
  • Cuplu reglabil: 1 - 18 Nm
  • Greutate cu acumulator: 3.1 kg
  • Greutate fără acumulator: 2.1 kg
  • Viteza fără sarcină: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Cuplu max. Torsiune tare: 130 Nm
  • Max. Cuplu de torsiune moale: 65 Nm
  • Max. număr de lovituri: 38000 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 98 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 109 dB(A)
  • Beton de găurire cu impact: 25 m/s²

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii