Vinkeladapter med hurtigskift ″Quick″

Art.-nr.: 627242000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vinkelhoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627242000
EAN/GTIN 4007430201904
Producentnummer 627242000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøjsfri, hurtig og bekvem fastgørelse af vinkeladapteren
  • Snabbespindling til fastgørelse af hurtigskifteborepatron 627240000 og bitsholder 627241000
  • Magnetisk bitsholder med 1/4″ (6,35 mm) sekskantet skaft
  • Godkendt til rotation med og mod uret
  • Godkendt til akku-maskiner op til maks. 110 Nm
  • Passer til alle Metabo ″Quick″ LTX-skruetrækkere med spændehals Ø 43 mm.