NIV 18 LTX BL 1.6 batteridrevet nibbler uden ledning

Art.-nr.: 601614840
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Niplere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 601614840
EAN/GTIN 4061792183308
Producentnummer 601614840
L-nummer L01750 124
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Praktisk, kraftfuld, batteridrevet nibbler til ubesværede snit i flade og formede metalplader
  • Godt buet virkemåde til indskæringer og indvendige udskæringer fra radius 40 mm
  • Snakkende, værktøjsfri indstilling af skæreretningen op til 360° i 45°-trin
  • Høj fremføring for hurtig arbejdsfremgang takket være effektiv børsteløs motor
  • Uendeligt variabel skærehastighed til individuel tilpasning til materiale og arbejdsopgave
  • Forvrængningsfri og gnistfri skæring uden generende metalstøv
  • Komfortabel håndtering takket være lav vægt, slankt håndtagsområde og afbryder monteret ovenpå
  • Metabo Quick: værktøjsfrit hurtigskift af matrice og stempel
  • Elektronisk overbelastningsbeskyttelse for lang levetid
  • Med spånfangstaske til beskyttelse mod kontaktkorrosion forårsaget af spånrester
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Stempel, matrice, spånopsamlingspose, kombinationsnøgle, metaBOX 145, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Type af batteripakke: Li-Power
  • Skæring af metalplader: 8 m/s²
  • Vægt med batteripakke: 1.7 kg
  • Vægt uden batteripakke: 1.3 kg
  • Slaghastighed ved tomgang: 660 - 2360 /min
  • Mindste kurveradius: 40 mm
  • Max. pladetykkelse Pladetykkelse aluminium 250 N/mm²: 2 mm
  • Max. Pladetykkelse stål 400 N/mm²: 1.6 mm
  • Max. Pladetykkelse stål 600 N/mm²: 1.2 mm
  • Max. pladetykkelse Pladetykkelse stål 800 N/mm²: 0.7 mm
  • Usikkerhed K: 1.6 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Lydtrykniveau: 96 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 107 dB(A)
  • Skæresporets bredde: 5 mm
  • Skærehastighed: 1.2 - 2.6 m/min
  • Diameter af starthul: 21 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter