NIV 18 LTX BL 1,6 akumulátorové nůžky na plech

Č. pol.: 601614840
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vykružovací nůžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 601614840
EAN/GTIN 4061792183308
Číslo výrobcu 601614840

Popis

Popis:

  • Šikovný, výkonný akumulátorový nůž pro řezy bez námahy do plochých a tvarovaných plechů
  • Dobrý obloukový chod pro zářezy a vnitřní výřezy od poloměru 40 mm
  • Rychlý, nastavení směru řezu bez použití nářadí až o 360° v krocích po 45°
  • Vysoká rychlost posuvu pro rychlý postup práce díky účinnému bezkartáčovému motoru
  • Plynulá regulace řezných otáček pro individuální přizpůsobení materiálu a pracovnímu úkolu
  • Řezání bez zkreslení a jiskření bez obtěžujícího kovového prachu
  • Pohodlná manipulace díky nízké hmotnosti, tenké ploše rukojeti a spínači umístěnému na horní straně
  • Metabo Quick: rychlá výměna matrice a razníku bez použití nářadí
  • Elektronická ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost
  • S vakem na třísky, který chrání před kontaktní korozí způsobenou zbytky třísek
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Punc, matrice, sáček na sběr třísek, kombinovaný klíč, metaBOX 145, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Řezání plechu: 8 m/s²
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.7 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.3 kg
  • Počet zdvihů při volnoběhu: 660 - 2360 /min
  • Nejmenší poloměr oblouku: 40 mm
  • Max. tloušťka plechu Tloušťka hliníkového plechu 250 N/mm²: 2 mm
  • Max. Tloušťka ocelového plechu 400 N/mm²: 1.6 mm
  • Max. Tloušťka ocelového plechu 600 N/mm²: 1.2 mm
  • Max. tloušťka plechu Tloušťka ocelového plechu 800 N/mm²: 0.7 mm
  • Nejistota K: 1.6 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 96 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 107 dB(A)
  • Šířka řezné dráhy: 5 mm
  • Řezná rychlost: 1.2 - 2.6 m/min
  • Průměr počátečního otvoru: 21 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo