NIV 18 LTX BL 1.6 Roedora de batería

Número de artículo: 601614840
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas
0 ud.
Batería reemplazable
sí
Tipo batería
Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería
18 V
Serie
NIV 18 LTX BL
Denominación del fabricante
NIV 18 LTX BL 1.6 Akku-Nibbler
Embalaje
Caja
Suministro de energía
Funcionamiento con batería
Grosor del material acero 800 N/mm máx.
0,7 mm
Grosor del material acero 400 N/mm máx.
1,6 mm
Capacidad de corte en aluminio máx.
2 mm
Ancho de corte
5 mm
Tipo de producto
Roedora
Radio de la curva más pequeña
40 mm
Vibraciones según EN máx.
8 m/s2
Peso
1,3 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 601614840
EAN / GTIN 4061792183308
Número del fabricante 601614840
Número L L01750 124
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Roedora de batería práctica y potente para cortes sin esfuerzo en chapas planas y formadas
  • Buena estabilidad en curvas para entalladuras y recortes interiores a partir de radios de 40 mm
  • Ajuste rápido y sin herramienta de la dirección de corte hasta 360° en pasos de 45°
  • Alta potencia de avance para un rápido progreso del trabajo gracias al eficiente motor Brushless
  • Velocidad de corte de ajuste continuo para la adaptación individual al material y a la tarea a realizar
  • Cortes antideformantes y sin chispas sin polvo metálico molesto
  • Manejo cómodo gracias al bajo peso, el área de empuñadura delgado e interruptor situado en la parte superior
  • Quick de Metabo: cambio rápido sin herramienta de la matriz y del punzón
  • Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil
  • Con saco colector de virutas para proteger contra la corrosión por contacto de las virutas que quedan
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Punzón, Matriz, Saco colector de virutas, Llave combinada, metaBOX 145, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Cortar chapa: 8 m/s²
  • Peso con batería: 1.7 kg
  • Peso sin batería: 1.3 kg
  • Número de carreras marcha en vacío: 660 - 2360 /min
  • Radio mínimo de curvatura: 40 mm
  • Máx. grosor de chapa aluminio 250 N/mm²: 2 mm
  • Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm²: 1.6 mm
  • Máx. grosor de chapa acero 600 N/mm²: 1.2 mm
  • Máx. grosor de chapa acero 800 N/mm²: 0.7 mm
  • Inseguridad de medición K: 1.6 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 96 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 107 dB(A)
  • Anchura de la línea de corte: 5 mm
  • Velocidad de corte: 1.2 - 2.6 m/min
  • Diámetro del agujero inicial: 21 mm