NIV 18 LTX BL 1.6 Accu-knabbelschaar

Artikelnummer: 601614840
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
Producttype Knabbelschaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601614840
EAN/GTIN 4061792183308
Nummer fabrikant 601614840

Omschrijving

Omschrijving:

  • Handige, krachtige accu-knabbelschaar voor het moeiteloos snijden van vlak en gebogen plaatmateriaal
  • Goede wendbaarheid voor uitsparingen en inkepingen vanaf radii van 40 mm
  • Snelle aanpassing aan de snijrichting tot 360° in 45°-stappen, zonder hulp van gereedschap
  • Met Brushless-motor voor een hoge verplaatsingskracht en snelle voortgang van de werkzaamheden
  • Traploos instelbare snelheid voor een individuele aanpassing aan het materiaal en de uit te voeren taak
  • Vertragings- en vonkvrij snijden zonder hinderlijk metaalstof
  • Prettig in gebruik door het geringe gewicht, de slanke greep en schakelaar aan de bovenkant
  • Metabo Quick: snel verwisselen van matrijs en stempel zonder hulp van gereedschap
  • Elektronische overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur
  • Met spaanopvangzak ter bescherming tegen contactcorosie door achtergebleven spanen
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Stempel, Matrijs, Spaanopvangzak, Combisleutel, metaBOX 145, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Type accu-pack: Li-Power
  • Plaatsnijden: 8 m/s²
  • Gewicht met accu-pack: 1.7 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.3 kg
  • Aantal slagen bij onbelast draaien: 660 - 2360 /min
  • Kleinste curvestraal: 40 mm
  • Max. plaatdikte aluminium 250 N/mm²: 2 mm
  • Max. plaatdikte staal 400 N/mm²: 1.6 mm
  • Max. plaatdikte staal 600 N/mm²: 1.2 mm
  • Max. plaatdikte staal 800 N/mm²: 0.7 mm
  • Meetonzekerheid K: 1.6 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 96 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 107 dB(A)
  • Snijspoorbreedte: 5 mm
  • Zaagsnelheid: 1.2 - 2.6 m/min
  • Openingsdiameter: 21 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires