{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Udførelse | forkrøppet | |
| Forkrøppet højde | 10 mm | |
| Produktionsmetode | smedet | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 10 mm | |
| Produkttype | skruenøgle | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | forkromet | |
| Standard | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Samlet længde | 149 mm | |
| Set | nej | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant |
| Artikelnummer | 6000830 | |
| EAN/GTIN | 4010886600085 | |
| Producentnummer | 6000830 | |
| L-nummer | L60160 248 | |
| Producent/ansvarlig person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |