PENTA 24N200C100 IC908 5-skærs fuldradiusskær til notning af hårde og seje emnematerialer

Art.-nr.: 6004924
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6004924
EAN/GTIN 7291075346992
Producentnummer 6004924
L-nummer L24080 79

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksplatter, hjørneradius (RE) 1 mm, skæredybde, maks. (CDX) 3 mm, skærebredde (CW) 2 mm

Egenskab:

  • Spanformer C.
  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,16 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.