PENTA 24N200C100 IC908 Plăcuțe de tăiere cu rază completă cu 5 caneluri pentru canelarea pieselor dure și rezistente.

Cod articol.: 6004924
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6004924
EAN / GTIN 7291075346992
Număr producător 6004924
L-Număr L24080 79

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu rază completă cu 5 caneluri pentru canelarea pieselor dure și rezistente.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: C
  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.16 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev