PENTA 24N200C100 IC908 Řezné destičky s 5 břity s plným poloměrem pro zapichování tvrdých a houževnatých materiálů obrobků

Artiklové číslo: 6004924
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6004924
EAN / GTIN 7291075346992
Číslo výrobce 6004924
L-číslo L24080 79

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 1 mm, hloubka řezu, max (CDX) 3 mm, šířka řezu (CW) 2 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek C
  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.16 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev