BAE 75 Båndsliber

Art.-nr.: 600375000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Båndslibere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600375000
EAN/GTIN 4007430185655
Producentnummer 600375000
L-nummer L01750 295

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fremragende sliberesultater på grund af kraftig motor og præcis båndsporing
  • Snapt og værktøjsfrit slibebåndskifte
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) fuldakselelektronik til arbejde med materialespecifikke båndhastigheder, som forbliver konstante under belastning
  • Reguleringshjul til forvalg af båndhastighed
  • Med antistatisk støvpose til arbejde uden tilslutning af støvsuger
  • Ekstra håndtag til optimal styring af maskinen
  • Med maskinstativ til værktøjsfri ombygning til værktøjsfri ombygning til stationær brug på få sekunder
  • Med længdeanslag til nøjagtig føring af emnet ved stationær brug
  • Adsugningsmulighed ved tilslutning af en universalstøvsuger

    Leveringsomfang
  • Støvpose, ekstra håndtag, sekskantnøgle, sugeadapter, længdeanslag, maskinstativ

Egenskab:

  • Bæltehastighed i tomgang: 240 - 450 m/min
  • Drejningsmoment: 12 Nm
  • Vægt uden netkabel: 4.9 kg
  • Kabellængde: 4 m
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 1010 W
  • Slibningsflade: 5 m/s²
  • Lydtrykniveau: 89 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 100 dB(A)
  • Slibebånd: 75 x 533 mm
  • Slibebåndets kontaktflade: 85 x 150 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør