BAE 75 Pásová bruska

Artiklové číslo: 600375000
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
Druh produktu Pásové brusky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600375000
EAN / GTIN 4007430185655
Číslo výrobce 600375000
L-číslo L01750 295

Popis

Popis:

  • Vynikající výsledky broušení díky výkonnému motoru a přesnému vedení brusného pásu
  • Rychlá výměna brusného pásu bez použití nářadí
  • Celohřídelová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pro práci s rychlostí pásu specifickou pro daný materiál, které zůstávají při zatížení konstantní
  • Nastavovací kolečko pro předvolbu rychlosti pásu
  • S antistatickým prachovým sáčkem pro práci bez připojení vysavače
  • Přídavná rukojeť pro optimální vedení stroje
  • Stojan pro přestavbu stroje bez použití nářadí pro beznástrojovou přestavbu pro stacionární použití během několika sekund
  • S podélnou ohrádkou pro přesné vedení obrobku při stacionárním použití
  • Možnost odsávání připojením univerzálního vysavače

    Rozsah dodávky
  • Prachový sáček, přídavná rukojeť, šestihranný klíč, odsávací adaptér, podélná ohrádka, stojan stroje.

Charakteristika:

  • Volnoběžné otáčky řemene: 240 - 450 m/min
  • Krouticí moment: 12 Nm
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 4.9 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1010 W
  • Mlecí plocha: 5 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 89 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 100 dB(A)
  • Brusný pás: 75 x 533 mm
  • Kontaktní plocha brusného pásu: 85 x 150 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství