• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

BAE 75 Lijadora de banda

Número de artículo: 600375000
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
Tipo de producto Rectificadora de cinta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600375000
EAN / GTIN 4007430185655
Número del fabricante 600375000
Número L L01750 295

Descripción

Descripción:

  • Excelentes resultados de rectificado gracias al potente motor y arrastre preciso de la banda
  • Cambio rápido y sin herramientas de la banda de lijar
  • Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con velocidades de banda adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
  • Rueda de ajuste: preselección de velocidad de la banda
  • Con saco de polvo antiestático para trabajar sin conexión a un aspirador
  • Empuñadura adicional para un manejo óptimo de la máquina
  • Se puede adaptar en pocos segundos y sin herramientas, para su uso estacionario sobre un soporte
  • Con tope longitudinal para una guía exacta de la pieza de trabajo en su uso estacionario
  • Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

    Suministro estándar
  • Saco de polvo, Empuñadura adicional, Llave hexagonal, Adaptador de aspiración, Tope longitudinal, Soporte de máquina

Característica:

  • Velocidad de cinta marcha en vacío: 240 - 450 m/min
  • Par de giro: 12 Nm
  • Peso sin cable: 4.9 kg
  • Longitud del cable: 4 m
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1010 W
  • Rectificado de superficie: 5 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 89 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 100 dB(A)
  • Cinta de lijar: 75 x 533 mm
  • Superficie de apoyo de la cinta abrasiva: 85 x 150 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios