BAE 75 Szalagcsiszoló

Cikkszám: 600375000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szalagcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600375000
EAN / GTIN 4007430185655
Gyártó száma 600375000
L-szám L01750 295

Leírás

Leírás:

  • Kiváló csiszolási eredmények az erős motornak és a pontos szalagkövetésnek köszönhetően
  • és szerszám nélküli csiszolószalagcsere
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes tengelyű elektronika az anyagspecifikus szalagsebességgel való munkavégzéshez, amelyek terhelés alatt is állandóak maradnak
  • Szabályozó kerék a szalagsebesség előválasztásához
  • Antisztatikus porzsákkal a porszívó csatlakoztatása nélküli munkavégzéshez
  • Kiegészítő fogantyú a gép optimális vezetéséhez
  • Gépállvánnyal a szerszám nélküli átállításhoz a következő munkákhoz szerszámmentes átalakítás álló használatra néhány másodperc alatt
  • Hosszanti kerítéssel a munkadarab pontos vezetéséhez álló használatban
  • Szívási lehetőség egy általános porszívó csatlakoztatásával

    Szállítási terjedelem
  • Porzsák, kiegészítő fogantyú, hatszögletű csavarkulcs, szívóadapter, hosszanti kerítés, gépállvány.

Jellemző:

  • Szalagsebesség üresjáratban: 240 - 450 m/min
  • Nyomaték: 12 Nm
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 4.9 kg
  • Kábelhossz: 4 m
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 1010 W
  • Csiszolási felület: 5 m/s²
  • Hangnyomásszint: 89 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 100 dB(A)
  • Csiszolószalag: 75 x 533 mm
  • Csiszolószalag érintkezési felülete: 85 x 150 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok