DSE 280 Intec trekantet slibemaskine

Art.-nr.: 600317500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Mikroslibesystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600317500
EAN/GTIN 4007430151360
Producentnummer 600317500

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til effektiv slibning af hjørner og kanter
  • Patenteret, roterende slibeplade til optimal udnyttelse af slibepapirets hjørner
  • Støvbeskyttede kuglelejer for lang levetid af maskinen
  • Robuste svingbøsning og slibepladeholder af trykstøbt aluminium for lang levetid
  • Vario (V)- elektronik til arbejde med materialespecifikke svingningshastigheder
  • Justerhjul til forvalg af svingningshastighed
  • Nemt skift af slibeplade takket være slibeplade med burrelåsfastgørelse
  • Dugopsamlingskassette med filter til arbejde uden tilslutning af støvsuger
  • Komfortabel håndtering takket være slank håndtagsform
  • Lav kabinetform til arbejde på svært tilgængelige overflader
  • Adsugningsmulighed ved tilslutning af en universalstøvsuger med adapter (tilbehør)

    Leveringsomfang
  • Lamelslibeplade, sekskantnøgle, plastkuffert

Egenskab:

  • Vægt uden netkabel: 1.3 kg
  • Kabellængde: 2.6 m
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 280 W
  • Slibningsflade: 5 m/s²
  • Lydtrykniveau: 81 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 92 dB(A)
  • Slibeplade, dimension hjørne til hjørne: 93 mm
  • Oscillerende kredsløb: 1.8 mm
  • Vibrationsfrekvens ved ubelastet tilstand: 14000 - 22000 /min