DSE 280 Intec Ponceuse triangulaire

Réf.: 600317500
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
Type de produit Micro-système de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600317500
EAN / GTIN 4007430151360
Réf. fabricant 600317500

Description

Description:

  • Pour le ponçage efficace des coins et des bords
  • Patin rotatif breveté pour une utilisation maximale des coins du papier abrasif
  • Roulements à billes protégés contre la poussière pour une longévité élevée de la machine
  • Garniture oscillante robuste et logement de patin en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une longévité élevée
  • Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses d'oscillation adaptées aux matériaux
  • Molette pour la présélection de la vitesse d'oscillation
  • Changement facile de feuille abrasive grâce au système de fixation auto-agrippante
  • Cassette de collecte des poussières avec filtre pour travailler sans raccorder d'aspirateur
  • Maniement confortable grâce à la forme fine de la poignée
  • Carter aplati permettant le ponçage de surfaces difficiles d'accès
  • Possibilité de raccorder un aspirateur tous usages avec l'adaptateur (accessoire)

    Équipement standard
  • Plateau abrasif à lamelles, Clé mâle à six pans, Coffret

Caractéristique(s):

  • Poids sans câble: 1.3 kg
  • Longueur de câble: 2.6 m
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 280 W
  • Poncer des surfaces: 5 m/s²
  • niveau sonore: 81 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 92 dB(A)
  • Plateau abrasif, dimension de coin à coin: 93 mm
  • Cercle d'oscillation: 1.8 mm
  • Vitesse d’oscillation en marche à vide: 14000 - 22000 /min