DSE 280 Intec Driehoekschuurmachine

Artikelnummer: 600317500
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
Producttype Micro-schuursysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600317500
EAN/GTIN 4007430151360
Nummer fabrikant 600317500

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het doeltreffend schuren van hoeken en randen
  • Gepatenteerd, draaibaar schuurzool voor optimaal gebruik van de hoeken van het schuurpapier
  • Stofbeschermde kogellagers voor lange levensduur
  • Robuust schuurmanchet en schuurbladopname vanaluminium persgietwerk voor een lange levensduur
  • Vario (V)-elektronica voor het werken met aantalschuurbewegingen aangepast aan het materiaal
  • Stelwiel voor het instellen van het aantal omwentelingen
  • Eenvoudige schuurbladwissel door schuurzool met klithechting
  • Stofopvangcassette met filter voor het werken zonderaansluiting van een alleszuiger
  • Makkelijke bediening door slanke greepvorm
  • Lage behuizingsvorm voor het bewerken van moeilijktoegankelijke vlakken
  • Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger met adapter (toebehoren)

    Met:
  • Lamellenschuurzool, Binnenzeskant sleutel, Kunststof koffer

Kenmerk:

  • Gewicht (zonder netsnoer): 1.3 kg
  • Kabellengte: 2.6 m
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 280 W
  • Oppervlak schuren: 5 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 81 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 92 dB(A)
  • Schuurzool, afmeting van hoek tot hoek: 93 mm
  • Schuurcirkel: 1.8 mm
  • Aantal schuurbewegingen: 14000 - 22000 /min