• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DSE 280 Intec Lijadora triangular

Número de artículo: 600317500
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
Tipo de producto Sistema de microlijado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600317500
EAN / GTIN 4007430151360
Número del fabricante 600317500

Descripción

Descripción:

  • Para un lijado efectivo de ángulos y bordes
  • Placa de lijar girable, patentada, para una utilización óptima de los ángulos del papel abrasivo
  • Rodamientos de bolas protegidos contra el polvo para una alta vida útil de la máquina
  • Asiento y cuerpo de la base de la placa de lijar de fundición a presión de aluminio para una larga vida útil
  • Electrónica Vario (V) para trabajar con número de oscilaciones adecuado al material
  • Rueda de ajuste para la preselección del número de oscilaciones
  • Cambio fácil de la hoja de lijar gracias a la placa de lijar con enganche con tejido autoadherente
  • Cartucho colector del polvo con filtro para trabajar sin conexión a un aspirador
  • Manejo cómodo gracias a la forma delgada de la empuñadura
  • Forma de carcasa baja para trabajar en superficies de difícil acceso
  • Posibilidad de aspiración mediante conexión a un aspirador universal con adaptador (accesorios)

    Suministro estándar
  • Placa de lijar de láminas, Llave hexagonal, Maletín profesional

Característica:

  • Peso sin cable: 1.3 kg
  • Longitud del cable: 2.6 m
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 280 W
  • Rectificado de superficie: 5 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 81 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 92 dB(A)
  • Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo: 93 mm
  • Radio oscilatorio: 1.8 mm
  • Número de oscilaciones marcha en vacío: 14000 - 22000 /min