DGR 2000P-15D IC508 Tosidede skær til afstikning af bløde emnematerialer samt tyndvæggede komponenter og miniaturekomponenter

Art.-nr.: 6002941
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6002941
EAN/GTIN 7291075208207
Producentnummer 6002941
L-nummer L23940 232

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreindsatser, hjørneradius (RE) 0,05 mm, skæredybde, maks. (CDX) 18 mm, skærebredde (CW) 2 mm, total længde (OAL) 20,6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 18 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,05 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,02 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 20,6 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere