DGTL 16B-2D32 Forstærkede kompakte værktøjsholdere til notning og afstikning

Art.-nr.: 2301391
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2301391
EAN/GTIN 7291075089042
Producentnummer 2301391
L-nummer L23920 66

Betegnelse

Beskrivelse:

afstikkerholder, skæredybde maks. (CDX) 16 mm, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 1,9 mm, samlet længde (OAL) 140 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,6 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 16 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,9 mm
  • Hovedlængde (LH) 30,6 mm
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm