DGR 2000P-15D IC508 Plăcuţe de tăiere pe două fețe pentru separarea materialelor moi din piesele de prelucrat, precum și a componentelor cu pereți subțiri și a componentelor miniaturale

Cod articol: 6002941
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6002941
EAN / GTIN 7291075208207
Număr producător 6002941
L-Număr L23940 232

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pe două fețe pentru separarea materialelor moi din piesele de prelucrat, precum și a componentelor cu pereți subțiri și a componentelor miniaturale

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 18 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.05 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.02 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 20.6 mm

Produse potrivite

Suport de scule