CBN-kopslibeskiver Dia.×T×H (mm) B126

Art.-nr.: 597260 B126
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Slibemetoder: Værktøjsslibning
  • Slibemiddelforkortelse: CBN
  • Form: 11V9

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemetoder Værktøjsslibning
Slibemiddel kubisk bornitrid
Slibemiddelforkortelse CBN
Korn B126
Specifikation B126C75B AMIGO-HSS
Form 11V9
Skive-⌀ D 125 mm
Skivebredde, D 40 mm
Borings-⌀ H 20 mm
Slibebelægning, bredde W, endeside 2 mm
Slibebelægning, højde, X 10 mm
Produkttype Kopskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 597260 B126
EAN/GTIN 9003176418540
Producentnummer 641854

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjsslibeskiver med CBN-slibemiddelbelægning i kunstharpiksbinding til høj standtid ved ensartet høj slibeydelse. Sandwich-bæreenhedssystemet i aluminiumskompositmaterialer sikrer en høj vibrationsdæmpning og dermed rolig slibning med konstante sliberesultater og samtidig høj overfladekvalitet.
Til fin overfladekvalitet ved god fremdrift i arbejdet. Specifikation: B126C75B AMIGO-HSS.

Anvendelse:

Til værktøjsslibning på alle gængse værktøjsslibemaskiner. Til slibning af højtlegeret (HSS-)værktøjs- og indsætningsstål, Stellite.