{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Slijpprocessen | Gereedschapsslijpen | |
| Slijpmiddel | kubisch boornitride | |
| Slijpmiddelaanduiding | CBN | |
| Korrelgrootte | B126 | |
| Specificatie | B126C75B AMIGO-HSS | |
| Vorm | 11V9 | |
| Schijf-⌀ D | 125 mm | |
| Schijfbreedte T | 40 mm | |
| Boring-⌀ H | 20 mm | |
| Slijplaag breedte W kopse kant | 2 mm | |
| Sijplaag hoogte X | 10 mm | |
| Producttype | Komslijpsteen |
| Artikelnummer | 597260 B126 | |
| EAN/GTIN | 9003176418540 | |
| Nummer fabrikant | 641854 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |