{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Šlifavimo būdas | Įrankių šlifavimas | |
| Šlifavimo priemonė | kubinis boro nitridas | |
| Šlifavimo priemonių kodas | CBN | |
| Grūdėtumas | B126 | |
| Specifikacija | B126C75B AMIGO-HSS | |
| Forma | 11V9 | |
| Disko ⌀ D | 125 mm | |
| Disko plotis T | 40 mm | |
| Kiaurymės ⌀ H | 20 mm | |
| Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje | 2 mm | |
| Abrazyvaus sluoksnio aukštis X | 10 mm | |
| Produkto rūšis | Šlifavimo taurė |
| Produkto numeris | 597260 B126 | |
| EAN / GTIN | 9003176418540 | |
| Gamintojo numeris | 641854 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Austria, www.tyrolit.de |