{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Postopek brušenja | Ostrenje orodij | |
| Brusno sredstvo | kubični bornitrit | |
| Kratica za brusno sredstvo | CBN | |
| Zrnatost | B126 | |
| Specifikacija | B126C75B AMIGO-HSS | |
| Oblika | 11V9 | |
| ⌀ plošče D | 125 mm | |
| Širina plošče T | 40 mm | |
| ⌀ izvrtine H | 20 mm | |
| Širina brusne obloge W na čelni strani | 2 mm | |
| Višina brusne obloge X | 10 mm | |
| Vrsta izdelka | Brusni lonec |
| Številka izdelka | 597260 B126 | |
| EAN/GTIN | 9003176418540 | |
| Številka proizvajalca | 641854 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |