{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Slipmetod | Verktygsslipning | |
| Slipmedel | Kubisk bornitrid | |
| Slipmedlets beteckning | CBN | |
| Kornstorlek | B126 | |
| Specifikation | B126C75B AMIGO-HSS | |
| Form | 11V9 | |
| Skiv-⌀ D | 125 mm | |
| Skivbredd D | 40 mm | |
| Hål-⌀ H | 20 mm | |
| Slipbeläggning bredd W framsida | 2 mm | |
| Slipbeläggning höjd X | 10 mm | |
| Produktslag | Slipskål |
| Artikelnummer | 597260 B126 | |
| EAN/GTIN | 9003176418540 | |
| Tillverkarens nummer | 641854 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |