{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indhold | 1 stk. | |
| Form | cylindrisk | |
| Diameter | 25 mm | |
| Bredde, skive T | 25 mm | |
| Dybde, udsparring G; F | 10 mm | |
| Diameter, udsparring P | 16 mm | |
| Diameter, hul H | 10 mm | |
| Form ISO | 5 | |
| Binding | keramik | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | Intern rundslibeskive | |
| Slibemiddel | højeffektiv specialkorund | |
| Slibemetoder | indvendig slibning | |
| Specifikation | 97A802I5V112 Steel universal | |
| Egnet til materiale | stål | |
| Materialegruppe | metal |
| Artikelnummer | 595024 | |
| EAN/GTIN | 9003176647384 | |
| Producentnummer | 664738 | |
| Producent/ansvarlig person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |